MY1B32-1200A7AZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1200A7AZ SMC 23768003

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-1200A7AZ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個注文コード23768003品番MY1B32-1200A7AZ
参考基準価格(税別)¥93,670販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする