大木オレンジケアプロダクツ
オレンジケア 快適肌着紳士半袖
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
23774826
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
検温も楽々、脇穴付き。
着脱が簡単ワンタッチテープ採用。
はだにやさしい綿100%。
サイズ
S
タイプ
紳士
胸囲(cm)
80~88
混率(%)
綿100
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
69
胴幅(cm)
44
性別
紳士