CB13-108-03 タンクプロテクター CLEVER WOLF 23776953

※画像は装着・形状のイメージとしてご覧ください

タンクプロテクター

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1個適合車種CB1300SF[SC54] (03-)タイプ綾織注文コード23776953品番CB13-108-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ベルトのフックやファスナーによるタンクの傷を防ぎ、ドレスアップにも最適!! 両面テープで貼るだけの簡単装着です。

仕様両面テープ止め材質CFRP:カーボンタイプ綾織適合車種CB1300SF[SC54] (03-)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23776892
2021-08-09
用途: バイクに
サービス業

愛車に使用するため購入。
タンクをキズから保護するためには良い商品です。

対象商品 : 23777303
2019-05-31
用途: 乗車時
金融・保険業

「両面テープで貼るだけ」なんですけど、その両面テープは付属してませんので、自分で用意する必要がある。
製品自体は、目立たないロゴが主張しすぎない感じでなかなか良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする