0001-09011 クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777495

※使用例

0001-09011 クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777495
0001-09011 クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 23777495

クッションコーナー65 ベースアルミアングル付

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
黄(イエロー)
長さ(mm)1000
内容量1セット(5本)注文コード23777495品番0001-09011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。

用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適黄(イエロー)材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)厚さ(mm)13長さ(mm)1000幅(mm)65×65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ベースアルミアングル付(アングル取付用のビス・アンカー等は付属しておりません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23777477
2020-05-03
用途: 柱角の補修
その他業種

丈夫でゴムが傷つきにくいので、台車が柱にぶつかっても、大丈夫だったのが、よかったです。

対象商品 : 23777486
2017-09-06
用途: 作業現場のコーナーが歩道に少し出ている為。
あおば建設株式会社建設業・工事業

材質が、思っていたより丁度良い硬さで、歩行者がぶつかっても、安全な事が確認できた。

1が参考にしています
対象商品 : 23777468
2018-12-21
用途: 工場の壁
サワダライン株式会社建設業・工事業

少し汚れたましたが綺麗に拭きとれました、クッションは柔らかく、施工に苦労したようです。

2が参考にしています
対象商品 : 23777486
2017-09-05
用途: 角に使用。
中野建法律事務所その他業種

開梱すると、黒い汚れが付着しており、こんなものかと不満です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする