曜日別特売
515042 加熱処理鉢底石 アイリスオーヤマ 23778877

加熱処理鉢底石

(45件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5L)注文コード23778877品番515042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

加熱殺菌処理をした清潔な軽石です。多孔質で通気性に優れています。軽いので、吊り鉢やハンギングにも最適です。10Lで7号鉢約15鉢分、65cmプランター約3個分に使用できます。

適合観葉植物、鉢花草花全般内容量(L)5配合軽石

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2377887751504263976134-515042 鉢底石 加熱処理済 モノタロウ 63976134鉢底石 加熱処理済モノタロウ1袋(10L)
549
税込604
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23778877
2023-03-13
用途: 家庭菜園用のプランタに使用
運輸・通信業

使い易い大きさの底石で、プランター5個に利用することが出来ました。

対象商品 : 23778886
2022-06-13
用途: 栽培
サービス業

細かい粉がすごいです。軽石っぽいのですが、うっかりプラスチックのシャベルでとったら傷つきました。決して見た目がキレではないのですが、加熱処理されてるとのことで安心かと思い購入しました。

対象商品 : 23778877
2022-09-20
用途: 鉢の底に引いた
アフロス株式会社サービス業

大きい割には軽く、使うのが、大変使用しやすかった。

対象商品 : 23778886
2022-01-29
用途: 花苗を鉢やプランターに植え付けるとき
医療・福祉・介護関連業

価格も手頃ですし 鉢底石として軽くてとてもいいです。

対象商品 : 23778886
2022-01-26
用途: ガーデニング
飲食業

重すぎず、軽すぎず、丁度いい重さで、使いやすいです。

対象商品 : 23778886
2021-09-07
用途: トマト栽培プランターの底石
その他業種

プランターでのトマト栽培用に購入しました。野菜に使用できるのか心配だったので、メーカーに質問したら可能という返事を貰いましたので、その後、良く利用しています。一般の培養土に記載されているように花野菜用と表示されてると良いと思います。また、石から出た粉末(本当に微粉)が袋の底に溜まっているので、使用するときは袋ごとひっくり返さずに石だけ取り出したがいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 23778886
2021-10-18
用途: 鉢植えや植え替え時の鉢底石として

重さは軽からず重からずで、作業効率よく使用できます。
当然微粉も混ざっていますので、防塵マスクを使用しての作業が安全です。

対象商品 : 23778886
2021-07-08
用途: 鉢底石とマルチングに使用

この商品の石の大きさは大きめなので
私は気に入ってます、
色合い・重さも、私の好みです。
希望としては、容量が多く、値段的にかなり割安に設定した
商品を誕生させて貰えると有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする