曜日別特売
AG-400D アクアガン アイリスオーヤマ 23779674

アクアガン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23779674品番AG-400D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【パーツ対応表あり】水流が4パターンに切替えられる台紙付のアクアガンです。水流はキリ・ジェット・シャワー・カクサンです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・カクサン適合ホース内径(Φmm)12~15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23779674
2021-11-18
用途: 散水時
製造業

3年間ほぼ毎日のように使用していましたが、ついに故障してしまいました。即入手でき、コスパも最高。2年の保証付きで良心的。

対象商品 : 23779674
2019-10-10
用途: 窓ガラスや網戸の洗浄時
サービス業

カクサンの位置が特に網戸の洗浄にマッチしていて、気に入っている。

対象商品 : 23779674
2019-05-31
用途: 庭の水やり
サービス業

水漏れしていたのですが、本体を買い替える必要なく、アクアガンだけを交換できて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする