480 ベジタブルプランター アイリスオーヤマ 23780198

ベジタブルプランター

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23780198品番480
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

余分なスペースをカットし、苗数ごとの最低必要土量が入るサイズにスリム化しました。支柱取り付け穴を設けているので、支柱を簡単に取り付けることができます。スノコ付なので、通気性と排水性に優れています。

材質ポリプロピレン容量(L)22ベジタブルグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×320×260規格(型)480型底部寸法(幅×奥行)(mm)375×215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23780198
2022-05-27
用途: 家庭菜園
サービス業

底が深いので根を張る野菜や花の栽培に最適です。
キューリやミニトマトもぐんぐん育っています。

対象商品 : 23780198
2022-04-28
用途: トマトとキュウリの苗を植え、ベランダ菜園用に使います
その他業種

気に入ったので、2つ目のリピート注文です。
ベランダが広くないので、400cm幅のものを選びました。

対象商品 : 23780198
2022-03-16
用途: 家庭菜園に使用
運輸・通信業

野菜類の栽培用に使用しています。価格も安価で、とても重宝しています。

対象商品 : 23780216
2021-06-22
用途: 次のシーズンにキュウリやナスを植える予定です
福崎興業運輸・通信業

まだ使っていませんが、実物を見た感じはとてもいいです。

対象商品 : 23780225
2020-07-11
用途: ガーデニング

深さもありゴーヤーのグリーンカーテンに丁度良いサイズ。2夏目の使用だが問題なく耐久性はある。

1が参考にしています
対象商品 : 23780198
2019-12-06
用途: ベランダの野菜用に
教育・研究機関

プランターで野菜を栽培するために購入しましたが、深く沢山の土が入れられたので、根がしっかり張ることでしょう。しっかりしていて気にいっています。

2が参考にしています
対象商品 : 23780198
2020-05-27
用途: 家庭菜園
医療・福祉・介護関連業

とてもしっかりしていました。
扱いやすい大きさで満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 23780198
2019-06-27
用途: ガーデンプランター 家庭菜園

今ちょうど雨のシーズン 水やりの必要を考えて大きめのを買いました。
深さ的にも野菜類にちょうど良い。孫の成長に合わせて色々植えたいです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする