680 ベジタブルプランター受皿 アイリスオーヤマ 23780286

ベジタブルプランター受皿

(5件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内寸法(mm)幅600×奥行250
内容量1個注文コード23780286品番680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベジタブルプランター480・680にぴったりの受皿です。

材質ポリプロピレンテラコッタブラウン内寸法(mm)幅600×奥行250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×295×42

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23780277
2022-11-27
用途: 水を好む植物用のプランターの底に敷いています
Ocelot Factory卸売・小売業

水を好む植物用のプランターの底に敷いています。夏場も灌水で溢れた水を溜めてくれるので、酷暑時にも水切れになりませんでした。因みに、植えているのは「茗荷」です。

対象商品 : 23780252
2022-05-18
用途: ベランダのプランターに使用
教育・研究機関

プランターから溢れる土が散らばるのを防いでます。
大きさが、ちょうど合うので重宝しています。

対象商品 : 23780252
2022-04-28
用途: トマトとキュウリの苗を植え、ベランダ菜園用に使います
その他業種

気に入ったので、2つ目のリピート注文です。
プランターと対で購入しています。
ベランダが広くないので、400cm幅のものを選びました。

対象商品 : 23780268
2020-04-30
用途: プランターの水受け
その他業種

サイズがぴったりでした。もう少し淵の高いのがあればと思いますた。

対象商品 : 23780252
2017-02-17
用途: ベランダ等でのプランター使用時の受けとして
製造業

近くのお店に売って無いので他の買い物が有る時等に一緒に購入させていただいています。水やり時にベランダや踊り場が汚れないので便利ですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする