4号 ティルト中鉢 アイリスオーヤマ 23780688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ティルト中鉢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)0.5
号数4号
内容量1個注文コード23780688品番4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

肉厚でしっかりとしたデザインの中鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。

材質ポリプロピレン容量(L)0.5ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ124×85底径(Φmm)75号数4号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする