アイリスオーヤマ
ティルトケンガイ鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
4.5
1
1.5
3
4.5
6.5
9.5
号数
7号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23780907
品番
7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
観葉植物など、背丈のある植物に最適な鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
4.5
色
ブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ216×224
底径(Φmm)
150
号数
7号