アイリスオーヤマ
ティルトケンガイ鉢
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
容量(L)
4.5
1
1.5
3
4.5
6.5
9.5
号数
7号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23780916
品番
7号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
観葉植物など、背丈のある植物に最適な鉢です。フランジ部の傾斜がスッキリしているので植物を一層引き立てます。上げ底メッシュ構造なので、通気性と排水性に優れ、根ぐされを防止します。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
4.5
色
みかげ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ216×224
底径(Φmm)
150
号数
7号