アイリスオーヤマ
コルティポット
(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)
1.5
8
14
21
号数
6号
10号
12号
14号
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23781652
品番
6号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
テラコッタをモチーフにしたシンプルなデザインのプラ製鉢です。通気性、排水性に優れた上げ底メッシュ構造になっています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
1.5
色
ウォームベージュ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ180×130
底径(Φmm)
90
号数
6号