曜日別特売

コルティポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)2.5
号数7号
内容量1個注文コード23781677品番7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テラコッタをモチーフにしたシンプルなデザインのプラ製鉢です。通気性、排水性に優れた上げ底メッシュ構造になっています。

材質ポリプロピレン容量(L)2.5ウォームベージュ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ210×151底径(Φmm)100号数7号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23781704
2022-06-27
用途: 寄せ植えに
その他業種

ロゼアポットのようなざらっとした質感で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする