曜日別特売
8号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781686
8号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781686
8号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781686
8号 コルティポット アイリスオーヤマ 23781686

コルティポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(L)4
号数8号
内容量1個注文コード23781686品番8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

テラコッタをモチーフにしたシンプルなデザインのプラ製鉢です。通気性、排水性に優れた上げ底メッシュ構造になっています。

材質ポリプロピレン容量(L)4テラコッタブラウン寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ240×173底径(Φmm)120号数8号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23781704
2022-06-27
用途: 寄せ植えに
その他業種

ロゼアポットのようなざらっとした質感で良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする