アイリスオーヤマ
鉢受皿深型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合号数
4号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
12号
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23785213
品番
4号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
鉢を選ばないシンプルなデザインの深型鉢受皿です。広がりのあるデザインのため、持ちやすくなっています。
材質
ポリプロピレン
色
みかげ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ129×38
内寸法(mm)
94Φ
適合号数
4号