アイリスオーヤマ
鉢受皿深型
(1件のレビュー)
取扱い終了
適合号数
4号
4号
5号
6号
7号
8号
9号
10号
12号
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
23785222
品番
4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
鉢を選ばないシンプルなデザインの深型鉢受皿です。広がりのあるデザインのため、持ちやすくなっています。
材質
ポリプロピレン
色
ダークブルー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ129×38
内寸法(mm)
94Φ
適合号数
4号