8号 鉢受皿深型 アイリスオーヤマ 23785326

鉢受皿深型

(1件のレビュー)
取扱い終了
適合号数8号
内容量1枚注文コード23785326品番8号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉢を選ばないシンプルなデザインの深型鉢受皿です。広がりのあるデザインのため、持ちやすくなっています。

材質ポリプロピレンホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ246×64内寸法(mm)175Φ適合号数8号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23785265
2019-06-13
用途: 鉢の受け皿を加工して、釣りの仕掛け巻き
教育・研究機関

この皿を底あわせにしてドラム状に加工した。15メートル以上の仕掛けを巻くには、うまくできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする