NF-482-D 吊下げ名札 エコノミータイプ SONIC(ソニック)[文具] 23786683

吊下げ名札 エコノミータイプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード23786683品番NF-482-D
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

吊下げ名札のエコノミータイプ。
安全パーツや長さ調整などの必要な機能はしっかり装備。
紐の安全パーツと調整パーツ付き。
シンプルなデザインの表示面は上下出し入れ式。
クリップ裏面にはポケットさしクリップ付。

材質表示面/ポリオレフィン系樹脂、クリップ/PP、安全パーツ/R-PP、紐/R-PETサイズ名刺ケース寸法(mm)内寸95×59、外寸102×80中紙サイズ(mm)91×56ひも長(cm)約90グリーン購入法適合ひも幅(cm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23786656
2024-04-02
用途: ゲスト名札として
その他業種

しっかりしていていつも愛用しています。
経年でビニール部分が曇ってくるので、定期的に買い替えが必要かと思いますが、
概ね満足しています。

対象商品 : 23786647
2022-03-16
用途: イベントでのスタッフの案内時
その他業種

夏場のイベントにてスタッフが使用中に、赤い紐の色が白地のスタッフTシャツについてしまいました。汗をかなりかいたためと思われます。
全員ではないため、汗の度合いかもしれません。
他の色ではそのようなことは見受けられませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 23786647
2021-04-28
用途: 展覧会の入場者とスタッフに使用
宗教法人救世神教その他業種

色がはっきりしており、
素材もしっかりしていてgood!

対象商品 : 23786647
2021-01-07
用途: クラブチームの父母用名札
飲食業

まだ使用していませんが、お値段より品物は良いと思います。首から下げる事もあり、余計な物が無くて軽く良さそうです。また接続部分が金属でなくプラスチックを探していたので見つかって、良かったです。
しいて言うならば、紐の素材が柔らかくてよいのですが、何かに引っかかるとつれてしまうと思います。
全体的には良かったと思います。

対象商品 : 23786656
2021-04-05
用途: 入退館カード入れとして使用
卸売・小売業

価格の割にしっかりとしていて問題ありません。次回も購入します。

対象商品 : 23786647
2021-04-11
用途: 職員のIDカード入れ
飛田給プライマリクリニック医療・福祉・介護関連業

特に問題なく使用しています。可もなく不可もなくこんなものかと思います。

対象商品 : 23786665
2019-12-26
用途: 地域でのイベント、防災訓練の時の温かい食べ物を参加者が食するときに使用するため
農・林・水産業

イベントの時のスタップの確認と、責任感を必要とする目的から携帯することとした。

対象商品 : 23786683
2019-06-21
用途: イベント
教育・研究機関

物はとても良いと思います。ただ、商品説明のところに「中紙サイズ」と書かれていたので、てっきり中紙が入っているものと思っていました。
入っていてこのお値段なら文句なしと思って購入したので、ちょっと残念でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする