HR-219 ゴムロープ 三友 23787365

HR-219 ゴムロープ 三友 23787365
HR-219 ゴムロープ 三友 23787365
HR-219 ゴムロープ 三友 23787365

ゴムロープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ長さ(m)約1.0
種別B
内容量1本注文コード23787365品番HR-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ポリエステル繊維で包まれたゴムロープです。
用途に応じてお使いいただけます。

用途
荷物の簡易結束
ブルーシートの固定など
材質
ゴム:合成ゴム
被覆:ポリエステル
フック:66ナイロン
ロープ長さ(m)約1.0太さ(Φmm)6種別Bタイプフック+止め具
注意
※人に向けての使用はしないで下さい。
※火の側や高温の環境下では、使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外での使用はしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 船舶備品の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

フックは鉄芯入りでは無いので、炎天下で伸びてしまった。

対象商品 : 23787365
2024-04-29
用途: 商品の運搬時の抑え

特にありません。ちょっと短いなと思ったけど、何とか工夫しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする