2043 平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799116

2043 平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799116
2043 平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799116
2043 平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799116
2043 平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799116
2043 平型ヒューズ電源(2股) エーモン 23799116

平型ヒューズ電源(2股)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
許容電流(A)10
使用可能電力DC12V 60W以下/DC24V120W以下
DC12V 60W以下/DC24V120W以下
DC12V60W以下/DC24V120W以下
DC12V120W以下/DC24V240W以下
内容量1個注文コード23799116品番2043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せる
ポータブルナビ
レーダー探知機
ドライブレコーダーなどの電源取り出しに
ヒューズボックスの平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる

使用可能電力DC12V 60W以下/DC24V120W以下許容電流(A)10付属品管ヒューズ5A適合10Aヒューズから5Aまでの電源が取れる付属コードAVSS0.75sq
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23799134
2022-07-23
用途: ドライブレコーダー取り付け時のヒューズ電源取り出し用
建設業・工事業

ドライブレコーダー取り付け時のヒューズ電源取り出し用のにて使用。
二股でも問題なく使用できました。
また購入しようと思います。

対象商品 : 23799116
2017-10-26
用途: 電源取出し

簡単に電源がとれるので作業効率が良いです。
2股なので纏めて作業でき重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする