ES2-HB-N 温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン) 23808269

温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別湿度センサ
内容量1個注文コード23808269品番ES2-HB-N
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。

出力
湿度/DC1~5V(湿度0~100%に対して)、負荷インピーダンス100kΩ以上(形E5CC/E5EC/E5ACシリーズを接続する際は、1 : 1接続でご使用ください。)
温度出力:Pt100 : 3線式
種別湿度センサ電源電圧(V)DC24(湿度センサ部)ケーブル長(m)(伝送)5温度測定範囲(℃)-湿度測定範囲(%)20~95仕様-質量(g)約37(ケーブル除く)保護構造IP20温度センサー-湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
注意
※湿度センサモジュール( ES2-M-N形)は、交換用です。ES2-HB-N/-THB-Nには1個付属しています。
※ご使用時は付属の湿度センサモジュールを必ず取り付けてください。 モジュールが取り付けられていない場合、または取り付け不完全の場合、湿度出力がDC5.5V程度出力されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする