レイメイ藤井
アルミイーゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23808549
品番
LPT701S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
よりコンポアクトに収納・携帯が可能!専用バック付。
B1サイズのボード(1030×728mm)も展示可能。
材質
本体:アルミ、ジョイント部:ポリカーボネイト、すべり止め:PVC、バンドイ:ナイロン
付属品
取扱説明書
質量(kg)
1.05(専用バッグ含まず)
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:700×1650×950(最大)、トレー:440×38×50(背面器具部分除く)、専用バッグ:108×645×85
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×75×640