※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63TN
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
ストローク(mm)
1550
100
1550
1830
2200
2400
250
2500
2744
2780
3000
3100
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23809626
品番
MY1B63TN-1550
参考基準価格(税別)
¥218,240
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
1550
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
CADデータダウンロード