MY3A20-250-M9NWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A20 SMC 23813607

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250シリンダ内径(Φmm)20注文コード23813607品番MY3A20-250-M9NWL
参考基準価格(税別)¥34,210販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする