曜日別特売
MY3A32-1650 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A32 SMC 23815305

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A32

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1650チューブ内径(Φmm)32注文コード23815305品番MY3A32-1650
参考基準価格(税別)¥67,760販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)1650作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする