MY3A40-1200-M9BZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A40 SMC 23815759

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1200シリンダ内径(Φmm)40注文コード23815759品番MY3A40-1200-M9BZ
参考基準価格(税別)¥75,190販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1200作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする