MY3A40-2400-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A40 SMC 23816039

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3Aシリーズ MY3A40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)2400チューブ内径(Φmm)40注文コード23816039品番MY3A40-2400-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,950
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)2400作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(A) ショットタイプ (ラバークッション)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23816039MY3A40-2400-XB1112554380MY3A40-2400MY3A40-2400-XB11 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12554380MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
99,980
税込109,978
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする