MY3B16-100H-M9BM メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-100H SMC 23817256

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-100H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード23817256品番MY3B16-100H-M9BM
参考基準価格(税別)¥45,430販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする