曜日別特売
SCDX-235 ジョルディックセフティDX 福山ゴム工業 23825217

SCDX-235 ジョルディックセフティDX 福山ゴム工業 23825217
SCDX-235 ジョルディックセフティDX 福山ゴム工業 23825217

ジョルディックセフティDX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード23825217品番SCDX-235
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。
つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。
履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。
裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。

ネイビーサイズ(cm)23.5足幅2Eトラスコ品番790-1283質量(kg)1.64(26.0cm)種類セーフティシューズ長さ(cm)35材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)820(26cm)機能耐滑性、吸汗メリヤス材質(インナー)メリヤス材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37080136
2023-06-23
用途: 現場作業員が雨天時に利用しています
サービス業

定番品です。お安い長靴に比較して丈夫で長持ちします。やはりメーカー物は違いますね。

対象商品 : 37080075
2016-01-21
用途: 配達、など
自動車・二輪車・自転車関連業

ジョルディックの鉄芯無しタイプを4~5年使用して、耐久性が良かったので、今回つま先鉄芯入りを購入。
欠点といえば、2E幅なので、3E~4E幅にしてほしいです、普段のサイズより1~2サイズ大きいのを購入をお勧めします。
今回の鉄芯入りは、いつものサイズにした為、幅がきつかったです。
(考えてみれば鉄芯入りなので(柔軟性ないので)、芯無しと同じサイズで購入したのが失敗でした。履けないほどきつくなかったので、履いてます。)
幅が3Eなら、☆5つです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする