曜日別特売
MY3B25TN-2800LH-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25TN SMC 23828334

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個ストローク(mm)2800右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード23828334品番MY3B25TN-2800LH-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,700
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)2800作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23828334MY3B25TN-2800LH-XB1112647681MY3B25TN-2800LHMY3B25TN-2800LH-XB11 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12647681MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
84,980
税込93,478
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする