曜日別特売
10075 ビストロ crocs 23828884

ビストロ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)22
black
内容量1足注文コード23828884品番10075
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

クロックスでワークシーンを足元から快適に。
飲食店の厨房で働く方々に”疲れにくさ”と安全性を提供するシューズです。
水、油で濡れた床でも滑りにくい構造。
水洗い
デコクロ対応

用途厨房・ホールサイズ(cm)22black材質クロスライト樹脂90%・ゴム10%アズワン品番2-2198-01靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23828893
2025-05-30
用途: 厨房用
飲食業

クロックスは幅広ではきやすい。
あと、厚底にしてくれると水も入りにくいし、背も高く見えます。

対象商品 : 23828936
2024-01-22
用途: 調理時
飲食業

履きやすいし楽です、滑らないしオシャレでおすすめです。

対象商品 : 23828805
2022-07-18
用途: 製造室内での履き物として
製造業

歩きやすく、足も疲れず良い感じです。夏は少し蒸れる気がします。

対象商品 : 23828805
2018-10-25
用途: 厨房の作業時に使用。
鶴山館サービス業

CROCSの色が清潔感のある白でとても気に入っている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする