ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
KHK(小原歯車工業)
DS成形平歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23830467
品番
DS0.8-56【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)
旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
種別
平歯車
材質
ジュラコン®;(M90-44)
形状
S9
歯数
56
質量(kg)
0.00655
モジュール
0.8
穴径A(Φmm)
6
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
バックラッシ(mm)
0.1~0.24(理論値)
歯幅E(mm)
4
ボス径B(Φmm)
14.5
ボス長F(mm)
6
全長G(mm)
10
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):2.25(0.2294)
ウェブ厚H(mm)
2
リム径I(Φmm)
41
歯先円直径D(Φmm)
46.4
歯の基準面
穴
穴径A1(Φmm)
-
ボス径B1(Φmm)
11.7
ボス深さJ(mm)
1
公差A(mm)
-0.05~0.1
基準円直径C(Φmm)
44.8
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※成形品のため材料内部に気泡(す)ができることがあります。追加工は避けてください。
※「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ