曜日別特売
PPMP12-HN チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 23830966

 

PPMP12-HN チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 23830966
PPMP12-HN チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 23830966

チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12使用流体水/空気/薬品注文コード23830966品番PPMP12-HN
参考基準価格(税別)¥3,058販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
形状隔壁ユニオンP使用流体水/空気/薬品材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)材質(ゴム)EPDM最高使用圧力(MPa)1(at 0~20℃)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し適合チューブ外径(Φmm)12

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする