曜日別特売
MY3B40TF-300H メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40TF SMC 23837127

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40TF

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード23837127品番MY3B40TF-300H
参考基準価格(税別)¥71,340販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする