曜日別特売
23007-0039 レンズコンプ シグナル ランプ オレンジ 23007-0039 Kawasaki 23841344

レンズコンプ シグナル ランプ オレンジ 23007-0039

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23841344品番23007-0039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代表車種ZR1000B7F主な適合車種Ninja ZX-6R 2007-2008年式:リア右に使用・-08年に適合他社参考品番(KIJIMA)217-4415
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする