MY3B63TN-1700 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63TN SMC 23842946

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1700注文コード23842946品番MY3B63TN-1700
参考基準価格(税別)¥163,350販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)1700作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする