MY3B63TN-2390-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63TN SMC 23842998

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B63TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個ストローク(mm)2390注文コード23842998品番MY3B63TN-2390-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥189,500
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)2390作動方式複動ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23842998MY3B63TN-2390-XB1112648846MY3B63TN-2390MY3B63TN-2390-XB11 MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC 12648846MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC1個
189,800
税込208,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする