曜日別特売
MY1HT50-600L-Y7BAL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT50 SMC 23843393

※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT50

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類Y7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード23843393品番MY1HT50-600L-Y7BAL
参考基準価格(税別)¥545,330販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式複動ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形ストローク調整ユニット(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セットリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Y7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする