25A-MY1B20G-360 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B20G SMC 23846543

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MY1Bシリーズ 25A-MY1B20G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)360注文コード23846543品番25A-MY1B20G-360
参考基準価格(税別)¥47,140販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする