曜日別特売
BW0003 OUTDOOR CASES TYPE500 B&W 23856482

BW0003 OUTDOOR CASES TYPE500 B&W 23856482
BW0003 OUTDOOR CASES TYPE500 B&W 23856482
BW0003 OUTDOOR CASES TYPE500 B&W 23856482

OUTDOOR CASES TYPE500

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23856482品番BW0003
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。
防水防塵保護等級はIP67です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)228×182×92仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース質量(kg)0.5材質(本体)ポリプロピレン容量(L)2.28機能自動空気圧調整バルブ防塵防水性能IP67外寸法(mm)228×182×92外寸法・幅(mm)228外寸法・高さ(mm)92RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67外寸法・奥行(mm)182有効内寸法・奥行(mm)143有効内寸法・高さ(mm)78.5有効内寸法・幅(mm)203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする