曜日別特売
MY1MW40G-265 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW40G SMC 23860403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW40G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)265配管形式(G) 集中配管形注文コード23860403品番MY1MW40G-265
参考基準価格(税別)¥107,640販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)265配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする