MY1MW63-2100-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW63 SMC 23862004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW63

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)2100注文コード23862004品番MY1MW63-2100-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥321,600
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)2100配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23862004MY1MW63-2100-XB1112559359MY1MW63-2100MY1MW63-2100-XB11 MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMC 12559359MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC1個
319,800
税込351,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする