曜日別特売
IDG30AV4-03C-R-X017 メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AV4 SMC 23864585

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG30AV4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
接続口径(03) 3/8
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(C) N.C.オートドレン
内容量1個注文コード23864585品番IDG30AV4-03C-R-X017
参考基準価格(税別)¥124,630販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rcドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)300流れ方向(R) (右→左)基準露点温度(℃)(-) -20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする