IDG5HM4-02J-P メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM4 SMC 23865276

※サンプル画像です(右側下段が本製品に近い外観です)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG5HM4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード23865276品番IDG5HM4-02J-P
参考基準価格(税別)¥49,860販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ボディサイズ5基準露点温度(℃)(H) -15空気流量(L/min)50構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ結合方式(4) モジュラ結合ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4ドレン排出(J) ドレンガイド仕様(P) パージ空気排出用継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする