曜日別特売
IDG60LA-F04B メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60LA SMC 23866283

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60LA

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
接続口径(04) 1/2
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード23866283品番IDG60LA-F04B
参考基準価格(税別)¥149,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
付属品(B) ブラケット付接続口径(04) 1/2ボディサイズ60ねじの種類(F) G空気流量(L/min)170基準露点温度(℃)(L) -40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする