※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG60SA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
接続口径
(04) 1/2
(03) 3/8
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
(N) NPT
(-) Rc
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23866484
品番
IDG60SA-04-R
参考基準価格(税別)
¥147,570
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
付属品
(-) なし(標準)
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
60
ねじの種類
(-) Rc
空気流量(L/min)
50
流れ方向
(R) (右→左)
基準露点温度(℃)
(S) -60
CADデータダウンロード