曜日別特売
IDG75LAM4-03D-P メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LAM4 SMC 23866807

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG75LAM4

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ねじの種類(-) Rc
ドレン排出(D) N.O.オートドレン
内容量1個注文コード23866807品番IDG75LAM4-03D-P
参考基準価格(税別)¥202,130販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様(P) パージ空気排出用継手付接続口径(03) 3/8ボディサイズ75構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤねじの種類(-) Rcドレン排出(D) N.O.オートドレン空気流量(L/min)240基準露点温度(℃)(L) -40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする