曜日別特売
HSL120-14 シンクロック真空保存容器1.2L 協和工業 23887806

シンクロック真空保存容器1.2L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23887806品番HSL120-14
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。

材質(容器・フタ)ポリスチレン、(ポンプ部)ABS樹脂、(パッキン)シリコーンゴム容量(L)1.2質量(kg)0.43外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×13×17.5内寸(cm)約12×16(直径×高さ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-07
用途: 食品の保存
卸売・小売業

蓋のポンプを数回押すとゴムの膨らんでいる部分がペコッと凹み空気が抜けたのを確認できるが、数時間で元に戻ってしまう。いくら蓋や栓に気を付けて空気を抜いても1日保ちません。
2つ購入しどちらも同じ症状なので、不良品ではなく仕様なのでしょう。ただのタッパーと変わりません。蓋の部分が重いし洗いにくいので、タッパー以下です。
なるべく空気を抜いて保存したいのであれば、この商品を買うのはやめましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする