用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1質量(kg)2.5色ブラック消費電力(W)Typ:36、最大:76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOSインターフェースUSB3.1Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hzメモリー容量2GBHDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数64(10GbE接続時)/32(1GbE接続時)伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応グリーン購入法適合LAN設定転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機構:ケンジントンスロット