搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス)仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6質量(kg)8色ブラック消費電力(W)Typ:93、最大144寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hzメモリー容量4GBHDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時)伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)グリーン購入法適合LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP